Motion
35T8/96-4000 SI FA8 10/1 469254

Philips Lighting
35T8/96-4000 IF FA8 10/1 469254

35T8/96-4000 SI FA8 10/1 469254
Artículo MI #12401980
No. Fabricante 35T8/96-4000 IF FA8 10/1 469254
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
35T8/96-4000 IF FA8 10/1 469254

35T8/96-4000 SI FA8 10/1 469254
Artículo MI #12401980
No. Fabricante 35T8/96-4000 IF FA8 10/1 469254
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    93.9 pulg.
  • Vataje
    35 W

Detalles

  • Tipo de base
    FA8
  • Vida útil de la bombilla
    50000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Índice de representación del color
    82 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Atenuación
    No
  • Salida de lúmenes
    3500 lm
  • Características del producto
    Tubo LED MasterClass, InstantFit T8, base Fa8 , 280-410 V, 4000K, 82 CRI, 35W
  • Voltaje
    280/410 V

Descripción general

Descripción del fabricante
35T8/96-4000 SI FA8 10/1 469254

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo