Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pulg.
- Vataje55 W
Detalles
- Tipo de baseE39
- Vida útil de la bombilla50000 h
- Forma de bombillaED28
- Índice de representación del color70 CRI
- Temperatura del color4000 K
- AtenuaciónNo
- Recubrimiento de acabadoBorrar
- Salida de lúmenes8000 lm
- Características del producto473645 - Lámpara superior de poste LED TrueForce, base de tornillo de mogul (E39), ED28 bombilla, 55W, 70 CRI, 4000K
- Voltaje120/277 V