Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.53 pulg.
- Distribuir120 grados
- Vataje5 W
Detalles
- Tipo de baseGX23
- Vida útil de la bombilla50000 h
- Forma de bombillaPL-S
- Índice de representación del color82 CRI
- Temperatura del color2700 K
- AtenuaciónNo
- Salida de lúmenes520 lm
- Características del productoLámpara LED, Forma PL, Base GX23 , 520 lm, 2700K, 82 CRI , 5W, 50 mA, 120/277V, 50,000 h, Blanco Cálido, 31.1 mm Diámetro x 166 mm L
- Voltaje120/277 V