Motion
7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821

Philips Lighting
7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821

7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821
Artículo MI #12401994
No. Fabricante 7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821

7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821
Artículo MI #12401994
No. Fabricante 7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    23.62 pulg.
  • Distribuir
    180 grados
  • Vataje
    7 W

Detalles

  • Tipo de base
    G13
  • Vida útil de la bombilla
    70000 h
  • Forma de bombilla
    T8
  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    3500 K
  • Atenuación
    Sí
  • Salida de lúmenes
    1200 lm
  • Características del producto
    Tubo LED, Forma T8 , 240mA, 7W, 347V, 3500K, Ángulo de haz de 180°, 1200 lm, Vida útil de la lámpara de 70,000 h, 80 CRI , Atenuable, Blanco, 600 mm L
  • Voltaje
    347 V

Descripción general

Descripción del fabricante
7T8/MAS/24-835/IF10/P/DIM 10/1 541821

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo