Especificaciones
Dimensions
- Longitud4.55 pulg.
- Distribuir250 grados
- Vataje8.8 W
Details
- Tipo de baseE26
- Vida útil de la bombilla15000 h
- Forma de bombillaA19
- Índice de representación del color90 CRI
- Temperatura del color5000 K
- AtenuaciónSí
- Recubrimiento de acabadoEsmerilado
- Salida de lúmenes800 lm
- Características del productoLámpara LED, 5000K, 15,000 horas de vida útil nominal, dispersión del haz 250° 800 lm inicial, 8.8W, 120V, blanco brillante
- Voltaje120 V
Descripción general
Descripción del fabricante
8.8A19/POR/950/P/E26/DIM 6/1FB T20