Especificaciones
Dimensiones
- Longitud23.62 pulg.
- Distribuir200 grados
- Vataje8 W
Detalles
- Tipo de baseG5
- Vida útil de la bombilla50000 h
- Forma de bombillaT5
- Índice de representación del color82 CRI
- Temperatura del color4000 K
- AtenuaciónSí
- Salida de lúmenes1050 lm
- Características del productoTubo LED, Forma T5 , 400mA, 8W, 60V, 4000K, Ángulo de haz de 200°, 1050 lm, Vida útil de la lámpara de 50,000 h, Atenuable, Blanco frío, 600 mm L
- Voltaje60 V