Motion
FL200-NW-G1-T-FL-8-BZ

Philips Lighting
FL200-NW-G1-T-FL-8-BZ

FL200-NW-G1-T-FL-8-BZ
Artículo MI #12402022
No. Fabricante FL200-NW-G1-T-FL-8-BZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Philips Lighting
FL200-NW-G1-T-FL-8-BZ

FL200-NW-G1-T-FL-8-BZ
Artículo MI #12402022
No. Fabricante FL200-NW-G1-T-FL-8-BZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vataje
    200 W

Detalles

  • Índice de representación del color
    80 CRI
  • Temperatura del color
    4000 K
  • Construcción
    Acabado bronce
  • Corriente
    1050 mA
  • Eficacia
    123 LPW
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color claro
    Blanco neutro
  • Salida de lúmenes
    24254 lm
  • Número de Upc del fabricante
    78335202518
  • Tipo de montaje
    Soporte del muñón
  • Número de lámparas
    340
  • Estándares
    cULus Listed para Canadá y EE. UU. Consorcio DesignLights cualificado. Toda la luminaria está clasificada para funcionar a temperatura ambiente de -40°C (-40°F) hasta +40°C (+104°F)
  • UPC_NO
    78335202518
  • Voltaje
    120/277 V
  • Garantía
    Garantía limitada de 5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
FL200-NW-G1-T-FL-8-BZ LUZ DE INundACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo