Especificaciones
Dimensiones
- Vataje20 W
Detalles
- Índice de representación del color70 CRI
- Temperatura del color4000 K
- ConstrucciónAcabado bronce
- Corriente180 mA
- Eficacia120 LPW
- Tipo de lámparaLED
- Color claroBlanco neutro
- Salida de lúmenes2277 lm
- Número de Upc del fabricante78335202510
- Tipo de montajeMontaje en pared
- Número de lámparas1
- OpcionesCon tipo de botón de fotocélula (integrado)
- EstándaresLista UL/cUL según la norma UL 1598 , adecuado para ubicaciones húmedas. Adecuado para uso a temperatura ambiente de -40° a 40°C (-40° a 104°F). El producto está cualificado para DesignLights Consortium®
- UPC_NO78335202510
- Voltaje120/277 V
- GarantíaGarantía limitada de 5 años