Motion
2AK61-1

MEGADYNE
2AK61-1

V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 5.9500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #12402142
No. Fabricante 2AK61-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2AK61-1

V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 5.9500 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #12402142
No. Fabricante 2AK61-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK61-1 CALIBRE ACABADO AK/BK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo