Motion
GRT15001061.00

GROVE GEAR
GRT15001061.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #12402469
No. Fabricante GRT15001061.00
Precio1,762.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT15001061.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.5400 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #12402469
No. Fabricante GRT15001061.00
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
Precio1,762.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la caja
    815
  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.9700 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.9700 pulg., 151.60 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Longitud
    5.9700 pulg., 151.60 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    815
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    323 pulg./lb;36.5 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    860 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    24 lb, 10.89 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.939 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.939 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ815-5-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    1.794 hp;1.338 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3825.46 N, 860 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    323 pulg-lbs;36.5 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRT15001061.00 GR-TMQ815-5-L-56 FUNDIDO IRO