Motion
EL8520211.00

GROVE GEAR
EL8520211.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 5.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida derecha, marco de 250TC
Artículo MI #12402476
No. Fabricante EL8520211.00
Precio16,275.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8520211.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 5.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida derecha, marco de 250TC
Artículo MI #12402476
No. Fabricante EL8520211.00
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
Precio16,275.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg., 9.525 x 4.76 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    5753 pulg./lb;649.99 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    3100 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Peso
    168 lb, 76.204 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    32.51 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    32.51 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM852-100-R-250
  • Potencia de entrada máxima
    32.51 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    31.17 hp;23.24 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    13789.44 N, 3100 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5753 pulg-lbs;649.99 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL8520211.00 EL-BM852-100-R-250 ALUMINIO