Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño de la caja852
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Altura de la carcasa12.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 2.5000 pulg., 12.70 x 63.50 mm
- Tamaño del reductor del fabricante852
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo4646 pulg./lb;524.92 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Carga colgada3100 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.80 mm
- Peso168 lb, 76.2 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.072 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.072 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM852-100-R-210
- Potencia de entrada máxima2.072 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida31.17 hp;23.24 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16013.6 N, 3600 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)4646 pulg-lbs;524.92 Nm