Motion
02-161188
SPC2-10V-P-0-25 Válvulas de retención
Artículo MI #12402815
No. Fabricante 02-161188
Precio63.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPC2-10V-P-0-25 Válvulas de retención
Artículo MI #12402815
No. Fabricante 02-161188
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
Precio63.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.684 pulg.
  • Longitud total
    2.16 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión de agrietamiento
    1.72 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de retención operada por piloto
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    23 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Relación piloto
    4:1
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Ajuste de presión
    1.72 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-161188 SPC2-10V-P-0-25 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno