Motion
02-161490
CV3-10V-P-0-40 Válvulas de retención
Artículo MI #12402848
No. Fabricante 02-161490
Precio62.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CV3-10V-P-0-40 Válvulas de retención
Artículo MI #12402848
No. Fabricante 02-161490
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
Precio62.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.622 pulg.
  • Longitud total
    1.56 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    2.76 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    76 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Ajuste de presión
    2.76 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-161490 CV3-10V-P-0-40 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle