Motion
02-161808
CV1-10-P-A6T-100 Válvulas de retención
Artículo MI #12402879
No. Fabricante 02-161808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CV1-10-P-A6T-100 Válvulas de retención
Artículo MI #12402879
No. Fabricante 02-161808
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13

Descripción general

Descripción del fabricante
02-161808 CV1-10-P-A6T-100 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno