Motion
02-161810
CV1-10-B-8H-5 Válvulas de retención
Artículo MI #12402881
No. Fabricante 02-161810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CV1-10-B-8H-5 Válvulas de retención
Artículo MI #12402881
No. Fabricante 02-161810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.86 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13

Descripción general

Descripción del fabricante
02-161810 CV1-10-B-8H-5 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle