Motion
02-170840
DPC-1721-8T-20 Válvulas de retención
Artículo MI #12402895
No. Fabricante 02-170840
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPC-1721-8T-20 Válvulas de retención
Artículo MI #12402895
No. Fabricante 02-170840
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.75 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13

Descripción general

Descripción del fabricante
02-170840 DPC-1721-8T-20 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno