Motion
P0C1 10 F IA6T  030

VICKERS BY DANFOSS
P0C1 10 F IA6T 030

02-175481 POC1-10-F-I-A6T-30 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
Artículo MI #12402944
No. Fabricante P0C1 10 F IA6T 030
Precio167.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
P0C1 10 F IA6T 030

02-175481 POC1-10-F-I-A6T-30 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
Artículo MI #12402944
No. Fabricante P0C1 10 F IA6T 030
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
Precio167.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Peso
    2.23 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión de agrietamiento
    13 psi
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    44 gpm
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13

Descripción general

Descripción del fabricante
02-175481 POC1-10-F-I-A6T-30 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle