Motion
P0C1-10-F-IS10H-030

VICKERS BY DANFOSS
P0C1-10-F-IS10H-030

POC1-10-F-I--30 Válvula de retención
Artículo MI #12402962
No. Fabricante P0C1-10-F-IS10H-030
Precio260.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
P0C1-10-F-IS10H-030

POC1-10-F-I--30 Válvula de retención
Artículo MI #12402962
No. Fabricante P0C1-10-F-IS10H-030
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
Precio260.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.748 pulg.
  • Longitud total
    2.17
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Cavidad
    C-10-3S
  • Presión de agrietamiento
    2 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvula de retención operada por piloto
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    57 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Relación piloto
    3:1
  • Ajuste de presión
    2 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
02-176408 POC1-10-F-I--30 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
  • Alta eficiencia operativa
  • Ajustes bajos del resorte

También puede gustarle