Motion
02-176856
POC1-10-F-I-A8H-5 Válvulas de retención
Artículo MI #12402966
No. Fabricante 02-176856
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POC1-10-F-I-A8H-5 Válvulas de retención
Artículo MI #12402966
No. Fabricante 02-176856
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.748 pulg.
  • Longitud total
    4.50 pulg.
  • Peso
    2.23 lb

Detalles

  • Cavidad
    C-10-3S
  • Presión de agrietamiento
    0.3 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de retención operada por piloto
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Relación piloto
    3:1
  • Ajuste de presión
    0.3 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
02-176856 POC1-10-F-I-A8H-5 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle