Motion
401AA00004A
4CK90-1-S-3 Válvulas de retención
Artículo MI #12403123
No. Fabricante 401AA00004A
Precio70.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4CK90-1-S-3 Válvulas de retención
Artículo MI #12403123
No. Fabricante 401AA00004A
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
Su precio$70.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.73 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cavidad
    AXP12336
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de retención operada por piloto
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    90 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Junta del pistón piloto
    Sí
  • Relación piloto
    4:1
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    66.6 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
401AA00004A 4CK90-1-S-3 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron