Motion
401AA00012A
4KD25-N2W-S3 Válvulas de retención
Artículo MI #12403130
No. Fabricante 401AA00012A
Precio497.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4KD25-N2W-S3 Válvulas de retención
Artículo MI #12403130
No. Fabricante 401AA00012A
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
Precio497.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.36 pulg.
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    25 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    700 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    BSP
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Bola
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
401AA00012A 4KD25-N2W-S3 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"