Motion
401AA00046A
3CA30-1.0S Válvulas de retención
Artículo MI #12403148
No. Fabricante 401AA00046A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3CA30-1.0S Válvulas de retención
Artículo MI #12403148
No. Fabricante 401AA00046A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.66 pulg.
  • Tamaño del puerto
    0.2 mililitros/min nominal
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Presión de agrietamiento
    0.5 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de control
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    30 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Ajuste de presión
    0.5 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
401AA00046A 3CA30-1.0S VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron