Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.60 pulg.
- Peso0.80 lb
Detalles
- CavidadA21145
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de transporte
- Fuga90 ml/min
- Caudal máximo80 l/min
- Presión máxima de funcionamiento420 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- Junta del pistón pilotoNo
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad67 Nm
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature