Motion
404AA00015A
1SH20SV Válvulas de retención
Artículo MI #12403232
No. Fabricante 404AA00015A
Precio200.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1SH20SV Válvulas de retención
Artículo MI #12403232
No. Fabricante 404AA00015A
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
Precio200.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.71 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Cavidad
    CVB-22-06-0
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    0.6 mililitros/min nominal
  • Caudal máximo
    20 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Características especiales
    Ninguna
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
404AA00015A 1SH20SV VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron