Motion
FPR3/4-0.5BAR

VICKERS BY DANFOSS
FPR3/4-0.5BAR

Válvula de control
Artículo MI #12403296
No. Fabricante FPR3/4-0.5BAR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
FPR3/4-0.5BAR

Válvula de control
Artículo MI #12403296
No. Fabricante FPR3/4-0.5BAR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.46
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Cavidad
    En línea
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Caudal máximo
    310 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13

Descripción general

Descripción del fabricante
FPR3/4-0.5BAR VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
  • Alta eficiencia operativa
  • Ajustes bajos del resorte

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"