Motion
02-163654
PTS1-10-6T-40 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403766
No. Fabricante 02-163654
Precio141.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS1-10-6T-40 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403766
No. Fabricante 02-163654
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
Precio141.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.25 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    6

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Opción de detención
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Presión piloto
    2.75 bar
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Posición 3-Way 2-Position
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-163654 PTS1-10-6T-40 CONTINUACIÓN DIRECTIVA

Los clientes también compraron