Especificaciones
Dimensions
- Altura total1.65 pulg.
- Ancho general1.65 pulg.
Details
- AccionamientoNinguna
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de transporte
- Fuga164 cc/min máximo a 210 bar
- Caudal máximo26 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Número de puertos de alojamiento4
- Número de puertos de válvula4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Presión piloto5.5 bar
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloViton
- Configuración del carreteCerrado
- EstiloCarrete
- Par de la válvula en la cavidadCarcasa de aluminio - 47-54 Nm, carcasa de acero - 68-75 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
02-165772 DSV4-10V-C-0-80 CO DIRECCIONAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature