Motion
02-173355
PTS7-10V-0-160 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403849
No. Fabricante 02-173355
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS7-10V-0-160 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403849
No. Fabricante 02-173355
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Presión piloto
    11 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Viton
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-173355 PTS7-10V-0-160 CONDICIÓN DIRECCIONAL