Motion
02-177250
MRV4-16-D2-0 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403862
No. Fabricante 02-177250
Precio462.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MRV4-16-D2-0 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403862
No. Fabricante 02-177250
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
Precio462.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.40 pulg.
  • Ancho general
    2.40 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvula de control direccional semigiratorio manual
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Posición de la palanca
    90° Posición angular
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Posición 4-Way 3-Position
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-177250 MRV4-16-D2-0 CONTR DIRECCIONAL

También puede gustarle