Especificaciones
Dimensions
- Altura total4.28 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
- Tamaño del puerto6
Details
- AccionamientoNinguna
- Material del cuerpoAluminio
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvulas de control direccional/de alivio/de flujo
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga164 cc/min máximo a 210 bar
- Caudal máximo11 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Presión piloto3.45 bar
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloViton
- Características especialesNinguna
- EstiloPosición 3-Way 2-Position
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
02-198324 PTS5-10V-6T-50 CONDICIÓN DIRECCIONAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature