Motion
02-199935
Válvula de control direccional
Artículo MI #12403895
No. Fabricante 02-199935
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control direccional
Artículo MI #12403895
No. Fabricante 02-199935
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.87 pulg.
  • Ancho general
    1.87 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Piloto a válvula de cambio
  • Fuga
    164 cc/min a 210 bar
  • Caudal máximo
    76 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    5
  • Número de puertos de válvula
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Presión piloto
    5.5 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
02-199935 VÁLVULA DE CONTROL DIRECCIONAL

También puede gustarle