Motion
02-201242
PTS9-10N-0000-080-00-A Válvula de control direccional
Artículo MI #12403906
No. Fabricante 02-201242
Precio88.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS9-10N-0000-080-00-A Válvula de control direccional
Artículo MI #12403906
No. Fabricante 02-201242
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
Precio88.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Fuga
    164 cc/min máximo a 210 bar
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    5
  • Número de puertos de válvula
    5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Presión piloto
    5.5 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
02-201242 PTS9-10N-0000-080-00-A DIRECTI

También puede gustarle