Motion
02-201244
PTS9-10N-0000-160-00-A Válvula de control direccional
Artículo MI #12403908
No. Fabricante 02-201244
Precio88.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PTS9-10N-0000-160-00-A Válvula de control direccional
Artículo MI #12403908
No. Fabricante 02-201244
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
Precio88.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Piloto a válvula de cambio
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Presión piloto
    11 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Posición 3-Way 2-Position

Descripción general

Descripción del fabricante
02-201244 PTS9-10N-0000-160-00-A DIRECTI

También puede gustarle