Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.50 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- AccionamientoNinguna
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónPiloto a válvula de cambio
- FugaEstándar
- Caudal máximo132 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Número de puertos de alojamiento4
- Número de puertos de válvula4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Presión piloto5.5 bar
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloNitrilo
- Características especialesNinguna
- EstiloPosición 3-Way 2-Position
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación