Motion
304AA00122A
MSV11-10N-E-0-00 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403952
No. Fabricante 304AA00122A
Precio270.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MSV11-10N-E-0-00 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403952
No. Fabricante 304AA00122A
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
Precio270.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Accionamiento de empuje y giro
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Fuga
    350 cc/min a 210 bar
  • Caudal máximo
    23 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Par de la válvula en la cavidad
    Carcasa de aluminio - 47-54 Nm, carcasa de acero - 68-75 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
304AA00122A MSV11-10N-E-0-00 DIRECCIONAL