Motion
304AA00125A
MPV1-10-K-0-SS Válvula de control direccional
Artículo MI #12403954
No. Fabricante 304AA00125A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MPV1-10-K-0-SS Válvula de control direccional
Artículo MI #12403954
No. Fabricante 304AA00125A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    5 gotas/min como máximo a 210 bar
  • Posición de la palanca
    0° Posición angular
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Componentes externos de acero inoxidable
  • Estilo
    Alfombra
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
304AA00125A MPV1-10-K-0-SS DIRECCIÓN C