Motion
304AA00161A
MSV2-12-E-0 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403966
No. Fabricante 304AA00161A
Price$267.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MSV2-12-E-0 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403966
No. Fabricante 304AA00161A
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
Price$267.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Details

  • Accionamiento
    Accionamiento de parada de emergencia
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Fuga
    350 cc/min
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Par de la válvula en la cavidad
    81-95 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
304AA00161A MSV2-12-E-0 CONTINUACIÓN DIRECTIVA