Motion
304AA00222A
MLV9-12-B-0N-0-NN-00 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403987
No. Fabricante 304AA00222A
Price$905.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MLV9-12-B-0N-0-NN-00 Válvula de control direccional
Artículo MI #12403987
No. Fabricante 304AA00222A
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
Price$905.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Details

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Fuga
    246 cc/min
  • Caudal máximo
    60 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Posición 4-Way 3-Position
  • Par de la válvula en la cavidad
    34-41 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
304AA00222A MLV9-12-B-0N-0-NN-00 DIRECTI