Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.00 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoNinguna
- Tipo de ajusteTornillo a prueba de fugas
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de secuencia de presión
- Fuga50 mililitros/min nominal
- Caudal máximo30 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Presión piloto120 bar
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- Configuración del carreteAbierta(s)
- Estilo2-Way, 2-Position, normalmente abierto
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación