Motion
402AA00057A
1RDS303-2-P-6S Válvula de control direccional
Artículo MI #12403997
No. Fabricante 402AA00057A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1RDS303-2-P-6S Válvula de control direccional
Artículo MI #12403997
No. Fabricante 402AA00057A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Tipo de ajuste
    Tornillo a prueba de fugas
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvula de secuencia de presión
  • Fuga
    50 mililitros/min nominal
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Presión piloto
    65 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Configuración del carrete
    Cerrado
  • Estilo
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
402AA00057A 1RDS303-2-P-6S DIRECCIÓN C

También puede gustarle