Motion
402AA00065A
1SB304-P-12S Válvula de control direccional
Artículo MI #12404003
No. Fabricante 402AA00065A
Precio159.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1SB304-P-12S Válvula de control direccional
Artículo MI #12404003
No. Fabricante 402AA00065A
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
Precio159.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Ninguna
  • Tipo de ajuste
    Tornillo a prueba de fugas
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Función
    Válvula de transporte
  • Fuga
    50 ml/min
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Presión piloto
    100 bar
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 micras
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Par de la válvula en la cavidad
    60 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
402AA00065A 1SB304-P-12S CONDICIÓN DIRECCIONAL