Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.60 pulg.
- Ancho general1.60 pulg.
Detalles
- AccionamientoNinguna
- Opción de detenciónNo
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvula de control direccional semigiratorio manual
- FugaEstándar
- Posición de la palanca90° Posición angular
- Caudal máximo11 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Número de puertos de alojamiento4
- Número de puertos de válvula4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloPosición 4-Way 3-Position
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
MRV5-10-D-0 VÁLVULA DE CONTROL DIRECCIONAL