Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
Detalles
- Tipo de montajeMontaje en camión
- Presión nominal250 psi
- Entrada del carrete3/4 NPT - Mujer
- Salida del carrete3/4 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar100 pies
Descripción general
Descripción del fabricante
E9399 CARRETE DE MANGUERA OLPBW DE MONTAJE, 3/4" X 10