Motion
6816
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408349
No. Fabricante 6816
Precio422.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408349
No. Fabricante 6816
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
Precio422.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.3417165 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6816BNLS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6816BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 80 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 10 mm, abierto para uso general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6816BNLS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6816BNLS BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno