Motion
6820
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408352
No. Fabricante 6820
Precio652.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408352
No. Fabricante 6820
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
Precio652.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.6856376 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6820BNLS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Descripción larga
    El 6820BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 13 mm, abierto para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6820BNLS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6820BNLS BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno