Motion
6900
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408353
No. Fabricante 6900
Precio59.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #12408353
No. Fabricante 6900
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
Precio59.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6900BNLS BRG
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Descripción larga
    El 6900BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 10 mm con un diámetro exterior de 22 mm y un ancho de 6 mm, abierto para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6900BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893858129
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4.991893858129E12

Descripción general

Descripción del fabricante
6900BNLS BRG

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno