Motion
22326EXQW33KC3BNLW

NACHI AMERICA INC
22326EXQW33KC3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12408429
No. Fabricante 22326EXQW33KC3BNLW
Precio3,170.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
22326EXQW33KC3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12408429
No. Fabricante 22326EXQW33KC3BNLW
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
Precio3,170.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    93 mm
  • Peso
    62.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    22300 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893512243
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4.991893512151E12

Descripción general

Descripción del fabricante
22326EXQW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"