Motion
23028EXQW33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
23028EXQW33C3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12408439
No. Fabricante 23028EXQW33C3BNLW
Precio1,755.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23028EXQW33C3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12408439
No. Fabricante 23028EXQW33C3BNLW
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
Precio1,755.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    53 mm
  • Peso
    17.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23000 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893856156
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4.991893517507E12

Descripción general

Descripción del fabricante
23028EXQW33 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle