Motion
23134EXQW33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
23134EXQW33C3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 88 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12408458
No. Fabricante 23134EXQW33C3BNLW
Precio4,092.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NACHI AMERICA INC
23134EXQW33C3BNLW

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 280 mm D.E., 88 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #12408458
No. Fabricante 23134EXQW33C3BNLW
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
Precio4,092.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    88 mm
  • Peso
    48.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    23100 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Código de armonización
    8482.30.00.80
  • Número de Upc del fabricante
    4991893505993
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4991893505993

Descripción general

Descripción del fabricante
23134EXQW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"